Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 493W01 Broms | CR2XYD

DAYTON 493W01 Broms

Finns i lager
Artikel: CR2XYD Modell: 493W01

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.555
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsDiameterHzLängdNEMA / IEC-ramTypSpänning @ 60 Hzförp. Antal.Pris
DAYTON 3M366 Broms, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Droppsäker | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Face magnetisk skiva115 / 208-23018 477 kr
DAYTON 4Z447 Bromsmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk skiva115/23017 226 kr
DAYTON 5X400 Bromsmotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk skiva11512 007 kr
DAYTON 6K233 Bromsmotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Face magnetisk skiva115 / 208-23019 783 kr
DAYTON MH2MPT203G Broms | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1572SEK
DAYTON MHGX4EC69GGS Broms | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 390 kr
DAYTON MHGXEC69GGS Broms | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 493W01 Broms
4 526 kr /enhet