DAYTON 3M366 Broms, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Droppsäker | AD2AVB

DAYTON 3M366 Broms, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Droppsäker

Finns i lager
Artikel: AD2AVB Modell: 3M366

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40
Spolvolts115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC
KonverterarNEMA C-Face-motor till en bromsmotor, NEMA C-Face-reduktionsreducering till en bromsväxelmotor
KapslingDroppsäker
FinishEpoxyfärg
Hz50/60
Spak typManuell
Max. HP @ 1725 varv / min2
Max. HP @ 3450 varv / min3
Max. Varvtal3450
Monteras påNEMA C Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram56C / 140TC
FasSingle
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment6 Ft.-Lb.
TypC- Face magnetisk skiva
Spänning @ 50 Hz110 / 208-220
Spänning @ 60 Hz115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsDiameterHzLängdNEMA / IEC-ramTypSpänning @ 60 Hzförp. Antal.Pris
DAYTON 4Z447 Bromsmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk skiva115/23017 226 kr
DAYTON 5X400 Bromsmotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Magnetisk skiva11512 007 kr
DAYTON 6K233 Bromsmotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Face magnetisk skiva115 / 208-23019 783 kr
DAYTON MH2MPT203G Broms | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1572SEK
DAYTON MHGX4EC69GGS Broms | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 390 kr
DAYTON MHGXEC69GGS Broms | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 716 kr
DAYTON 133-020-1000 Broms | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------12 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3M366 Broms, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Droppsäker
8 477 kr /enhet