Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5X400 Bromsmotor | AE7DHW

DAYTON 5X400 bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AE7DHW Modell: 5X400
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
2 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
Omgivning (C)40
Spolvolts115 VAC
Diameter4 1 / 16 "
DutyKontinuerlig
Funktion Ge 3/4 Ft-Lb stopp- och hållningsåtgärder på 1/14 till 1/4 HP-skuggad pol, splitfas och PSC-växelmotorer
Hz60
Längd3.031 "
Max. HP @ 1725 varv / min1/6
Max. HP @ 3450 varv / min1/2
Monteras påAxelförlängning av växelmotorer med hjälp av bromsnav och monteringsbultar
Ledningslängd (in.)15
Statiskt vridmoment3/8 och 3/4 Ft.-Lb.
TypMagnetisk skiva
Spänning @ 60 Hz115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsDiameterHzLängdNEMA / IEC-ramTypSpänning @ 60 Hzförp. Antal.Pris
DAYTON 3M366 Broms, C- Face Magnetic Disc, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Droppsäker | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Face magnetisk skiva115 / 208-23018 477 kr
DAYTON 4Z447 Bromsmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Magnetisk skiva115/23017 226 kr
DAYTON 6K233 Bromsmotor 3 fot Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC Eller 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Face magnetisk skiva115 / 208-23019 783 kr
DAYTON MH2MPT203G Broms | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1572SEK
DAYTON MHGX4EC69GGS Broms | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------14 390 kr
DAYTON MHGXEC69GGS Broms | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------13 716 kr
DAYTON 133-020-1000 Broms | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------12 014 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5X400 bromsmotor
2 007 kr /enhet