DAYTON 5K046 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 3 / 4hp 1725 rpm | AE4FWC

DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm

Finns i lager
Artikel: AE4FWC Modell: 5K046

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten fläktkyld
FinishGrön bakad på emalj
Ram56YZ
Fulllastförstärkare9.1/4.6
HP3/4
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel10 27 / 32 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignFlat
MotoransökanSkruvar
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringFläns / bas
Varvtal på typskylten1725
Total längd12.593
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.75 "
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFinishRamTotal längdServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkarePris
DAYTON 3K995 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1 / 2hp 1725 rpm | AC9UFU 3K995Fläns-56YZ11 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.65 292 kr
DAYTON 3K996 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 3 / 4hk 1725 rpm | AC9UFV 3K996Fläns-56YZ12 9 / 16 "1.01 / 2 "1.75 "9.1/4.66 516 kr
DAYTON 4K997 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1hk 1725 rpm | AD8FWT 4K997Fläns / basDayton Farm Duty grön56Y12 15 / 16 "1.155 / 8 "2.125 "12.6/6.37 292 kr
DAYTON 5K044 Farm Duty Motor Kondensator Start Tefc 1 / 2hp 1725 rpm | AE4FWB 5K044Fläns / bas-56YZ-1.01 / 2 "1.75 "7.2/3.66 166 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5K046 Farm Duty Motorkondensator Start Tefc 3/4hk 1725rpm
6 998 kr /enhet