DAYTON 484H28 Carbonator Pump Motor, 1/4 hk, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Ram | CH6JZU

DAYTON 484H28 Carbonator Pump Motor, 1/4 hk, delad fas, 1725 rpm, 48Yz ram

Finns i lager
Artikel: CH6JZU Modell: 484H28

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för kolsyrpump
LagerBoll
Ram48YZ
Fulllastförstärkare5.1-5 / 2.6-2.5A
HP1/4
Hz50 / 60 Hz
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanCarbonator pump
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd7 11 / 16 "
Fas1
Servicefaktor1
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1 / 2 "
Spänning120 / 240V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdPris
DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hk, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Ram | CH6JZV 484H327.7-7.6 / 3.9-3.9A1/28 11 / 16 "3 172 kr
DAYTON 484H34 Carbonator Pump Motor, Cradle Base Montage, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/230V AC | CH9UNJ 484H34---3 109 kr
DAYTON 484H33 Carbonator Pump Motor, Cradle Base Montage, 1/2 HP, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNK 484H33---3 880 kr
DAYTON 484H30 Carbonator Pump Motor, Vaggbasmontering, 1/3 HP, 1725 RPM, 115V AC, 48 Ram | CH9UNL 484H30---3 276 kr
DAYTON 484H31 Carbonator Pump Motor, Cradle Base Montering, 1/3 HP, 1725 RPM, 120/240V AC | CH9UNM 484H31---3 761 kr
DAYTON 484H29 Carbonator Pump Motor, styv basmontering, 1/3 HP, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNN 484H29---1 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 484H28 Carbonator Pump Motor, 1/4 hk, delad fas, 1725 rpm, 48Yz ram
2 727 kr /enhet