DAYTON 6WZN1 Takventilator Isolerad 443 Cfm | AF2PJW

DAYTON 6WZN1 takfläkt isolerad 443 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF2PJW Modell: 6WZN1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP443
CFM @ 0.100-in. SP413
CFM @ 0.125-in. SP405
CFM @ 0.200-in. SP371
CFM @ 0.250-in. SP351
CFM @ 0.375-in. SP306
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)8
Fulllastförstärkare1.87
Gallerlängd19-3 / 8 tum.
GallermaterialAluminium
Gallerbredd16-3 / 4 tum.
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd18 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
Inloppshöjd (in.)8
Inloppsbredd (in.)8
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna droppskydd
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1000
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.3.0
Fart1
Varvtalsreglering1DGV1
TypIsolerad
Spänning115
Watt121
Hjuldiameter7 1 / 8 "
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.859
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)45.47
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorhöljeMotorvarvtalMonteringsplatsSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5AE75 Takventilator 557 Cfm 115 V | AE3AEW 5AE753.30557512Öppna Dripproof1070Horisontell4.84.58 447 kr
DAYTON 5AE77 Takventilator 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Öppna Dripproof1600Horisontell8.48.310 775 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6WZN1 takfläkt isolerad 443 Cfm
9 256 kr /enhet