DAYTON 5AE75 Takventilator 557 Cfm 115 V | AE3AEW

DAYTON 5AE75 takfläkt 557 Cfm 115 V

Finns i lager
Artikel: AE3AEW Modell: 5AE75

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP557
CFM @ 0.100-in. SP512
CFM @ 0.125-in. SP501
CFM @ 0.250-in. SP439
CFM @ 0.375-in. SP392
CFM @ 0.500-in. SP325
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)8
Fulllastförstärkare3.30
Gallerlängd19-3 / 8 tum.
GallermaterialAluminium
Gallerbredd16-3 / 8 tum.
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd18 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1070
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsHorisontell
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.4.8
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.4.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.4.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.4
Fart1
Varvtalsreglering1DGV2
TypIsolerad
Spänning115
Watt224
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.985
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPMotorhöljeMotorvarvtalMonteringsplatsSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 5AE77 Takventilator 780 Cfm 115 V | AE3AEY 5AE773.30812782Öppna Dripproof1600Horisontell8.48.310 775 kr
DAYTON 6WZN1 Takventilator Isolerad 443 Cfm | AF2PJW 6WZN11.87443413Öppna droppskydd1000Tak3.53.09 256 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AE75 takfläkt 557 Cfm 115 V
8 447 kr /enhet