A B Lager typ: Dubbel förseglad kullager , Kullager: Dubbel förseglad kullager , Avtappningsplugg: Lätt tillgänglig , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 13.25 " , Hz: 60 , Impellertyp: Länkade , Inlopp: 2-1 / 2 NPT , Inloppstryck: 100 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 0.35 " , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Specifik gravitation: 1.0 , Motorkapsling: TEFC , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: 3-fas , Utlopp: 2 NPT , Fas: 3 , Portrotation: 4 Positionssteg , Förseglingsapplikation: Icke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial , Tätningstyp: Mekanisk , Servicefaktor: 1.25 , Skaftmaterial: Stål , Typ: Rakt , Spänning: 208-230/460
Centrifugal / rak mittutmatningspump
Dayton raka centrifugalpumpar används i applikationer för vätske- och kemikalieöverföring, kylning och uppvärmning, recirkulation och tryckökning. Dessa pumpar har en kontinuerlig motor med instängda pumphjul, 4-läges portrotation, en utbytbar höljesring och lättåtkomliga avtappningspluggar i huset. De kräver en pumpkontrollbox (kan köpas separat) och finns i 27, 47, 65 och 82 PSI maximalt tryck.