DAYTON 12A075 Centrifugalpump 7.5 hk Maximaltemperatur 180f | AA3ZCH

DAYTON 12A075 Centrifugalpump 7.5 hk Max temperatur 180f

Finns i lager
Artikel: AA3ZCH Modell: 12A075

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps18.8-17.8/8.9
Bearing TypeDubbel förseglad kullager
LagerDubbel förseglad kullager
Bästa effektivitet GPM @ Head114 @ 126 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head110 till 136 @ 138 till 102 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram184JM
Höjd13.25 "
Husets materialGjutjärn
HP7.5
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypLänkade
Inlopp2-1 / 2 NPT
Inloppstryck100 PSI
Längd22.4 "
Max. Dia. Torrsubstanser0.35 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud150 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck65 psi
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram184JM
Classic Outlet2 NPT
Fas3
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial
TätningsmaterialKolkeramik, NBR-elastomer, 304 rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål
TypRakt
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, Kol, Cermic, Buna N, Rostfritt stål
Bredd11.82 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.47
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckNEMA / IEC-ramSkruvmaterialPris
DAYTON 12A076 Centrifugalpump 7.5 hk Max temperatur 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 ft150 Ft.200 F65 psi184JMRostfritt stål34 633 kr
DAYTON 12A079 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 180f | AA3ZCM 12A07924 "25.6 - 24.4 / 12.2113 @ 165 ft190 Ft.180 F82 PSI215JMElförzinkad32 000 kr
DAYTON 12A080 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4 / 12.2113 @ 165 ft190 Ft.200 F82 PSI215JMRostfritt stål40 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12A075 Centrifugalpump 7.5 hk Max temperatur 180f
23 915 kr /enhet