DAYTON 12A079 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 180f | AA3ZCM

DAYTON 12A079 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 180f

Finns i lager
Artikel: AA3ZCM Modell: 12A079

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps25.6 - 24.4 / 12.2
Bearing TypeDubbel förseglad kullager
LagerDubbel förseglad kullager
Bästa effektivitet GPM @ Head113 @ 165 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head147 till 171 @ 138 till 101 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram215JM
Höjd13.25 "
Husets materialGjutjärn
HP10
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypLänkade
Inlopp2-1 / 2 NPT
Inloppstryck100 PSI
Längd24 "
Max. Dia. Torrsubstanser0.35 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud190 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck82 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram215JM
Classic Outlet2 NPT
Fas3
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial
TätningsmaterialKolkeramik, NBR-elastomer, 304 rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål
TypRakt
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Brons, Kol, Cermic, Buna N, Rostfritt stål
Bredd13.15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 106.155
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckNEMA / IEC-ramSkruvmaterialPris
DAYTON 12A075 Centrifugalpump 7.5 hk Maximaltemperatur 180f | AA3ZCH 12A07522.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 ft150 Ft.180 F65 psi184JMElförzinkad23 915 kr
DAYTON 12A076 Centrifugalpump 7.5 hk Max temperatur 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 ft150 Ft.200 F65 psi184JMRostfritt stål34 633 kr
DAYTON 12A080 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4 / 12.2113 @ 165 ft190 Ft.200 F82 PSI215JMRostfritt stål37 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12A079 Centrifugalpump 10 hk Max temperatur 180f
32 000 kr /enhet