Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T960 kompakt gränslägesbrytare sidoaktuator Spdt | AA4LPR

DAYTON 12T960 Kompakt gränslägesbrytare sidoställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LPR Modell: 12T960
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
656SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränslägesbrytare
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
KontaktformulärSPDT
Djup1.81 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.57 "
IP-värde65
MovementVertikal
NEMA-betyg1,12,13
Driftkraft25.5 tum
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 158 grader F.
ResaMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig
Spänningsvärde300 AC / DC
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRoller Dia.Ställdonets placeringStälldonstilRullbreddDjupElektrisk kopplingHöjdMovementPris
DAYTON 12T957 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LPN 12T957-★★★★Plunger-1.01 "Skruvplintar3.99 "Vertikal336SEK
DAYTON 12T958 Kompakt gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LPP 12T95812.7mm★★★★Plunger3.8mm1.01 "Skruvplintar4.42 "Vertikal336SEK
DAYTON 12T959 Kompakt gränslägesbrytare ställdon Spdt | AA4LPQ 12T95918mmSidaRoterande spakarm6.3mm1.6 "3 fot kabel4.96 "Vertikal336SEK
DAYTON 12T961 Kompakt gränslägesbrytare Ställdon Spdt | AA4LPT 12T961-SidaRoterande spakarm-1.87 "Skruvplintar4.92 "Vertikal403SEK
DAYTON 12T962 kompakt gränslägesbrytare toppaktuator Spdt | AA4LPU 12T962-★★★★Wobble Stick-1.01 "Skruvplintar6.87 "Rundstrålande390SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T960 Kompakt gränslägesbrytare sidoställdon Spdt
656SEK /enhet