DAYTON 4YC94 tillförselventil 14 tum | AE2LNP

DAYTON 4YC94 matningsventil 14 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LNP Modell: 4YC94

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell tillförselventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd22 "
Bas topp till hölje (in.)6 1 / 4
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP2586
CFM @ 0.125-in. SP2395
CFM @ 0.250-in. SP2176
CFM @ 0.375-in. SP1971
CFM @ 0.500-in. SP1799
CFM @ 0.625-in. SP1588
CFM @ 0.750-in. SP1380
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.46
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare4.8
Motor HP1/2
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.28 5 / 8 "
Totala höjden16 1 / 2 "
Fas1
Propeller Dia.14 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)15 X 15
KräverTakram för nya installationer
RPM1750
Axeldia. Propellerände (in.)1/2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.8
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.19.9
Varvtalsreglering1DGV3
HastighetsstyrbarJa
TypDirektkörning nedbläsning
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)58.17
Fartygets längd (cm)83.06
Fartygets bredd (cm)83.06
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPPris
DAYTON 4YC56 tillförselventil 16 tum | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3020 064 kr
DAYTON 4YC57 tillförselventil 16 tum | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5220 350 kr
DAYTON 4YC58 tillförselventil 18 tum | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7722 024 kr
DAYTON 4YC59 tillförselventil 18 tum | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0024 693 kr
DAYTON 4YC60 tillförselventil 20 in | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3327 887 kr
DAYTON 4YC61 tillförselventil 20 tum | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1430 376 kr
DAYTON 4YC62 tillförselventil 24 in | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5030 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC94 matningsventil 14 tum
17 581 kr /enhet