DAYTON 6KWP4 Matningsventilator 24 tum 208-230 / 460 V | AE9MTD

DAYTON 6KWP4 matningsventilator 24 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AE9MTD Modell: 6KWP4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 331 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell tillförselventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd34 "
Bas topp till hölje (in.)6-1/4
Basbredd34 "
CFM @ 0.000-in. SP5742
CFM @ 0.125-in. SP5315
CFM @ 0.250-in. SP4929
CFM @ 0.375-in. SP4556
CFM @ 0.500-in. SP4131
CFM @ 0.625-in. SP3650
CFM @ 0.750-in. SP3066
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.09
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare3.8-3.5/1.7
Motor HP1
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42 "
Totala höjden19.25 "
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTaksten för ny installation
RPM1140
Axeldia. Propellerände (in.)5/8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.24
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Direct Drive Downblast
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPPris
DAYTON 4YC56 tillförselventil 16 tum | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3020 064 kr
DAYTON 4YC57 tillförselventil 16 tum | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5220 350 kr
DAYTON 4YC58 tillförselventil 18 tum | AE2LMK 4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.7722 024 kr
DAYTON 4YC59 tillförselventil 18 tum | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0024 693 kr
DAYTON 4YC60 tillförselventil 20 in | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3327 887 kr
DAYTON 4YC61 tillförselventil 20 tum | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1430 376 kr
DAYTON 4YC62 tillförselventil 24 in | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5030 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6KWP4 matningsventilator 24 tum 208-230/460 V
34 331 kr /enhet