DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZE

DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​tum 115v

Finns i lager
Artikel: AE3KZE Modell: 5DVP6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeJa
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM @ 0.000-in. SP1049/880/711
CFM @ 0.125-in. SP964/774/570
CFM @ 0.250-in. SP861/641/381
CFM @ 0.375-in. SP747 / 484 / -
CFM @ 0.500-in. SP616 / 199 / -
CFM @ 0.625-in. SP442 / - / -
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.12
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare2.6/2.0/1.5
Motor HP1/8
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter3
Övergripande Dia.21 "
Totala höjden15.25 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)9 1 2 x 9 1 2
KräverTaksten för ny installation
RPM1550/1300/1050
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.3/6.7/4.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.8.5/6.4/4.5
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.8.1 / 6.8 / -
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4225
Fartygets höjd (cm)53.59
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--15 315 kr
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----16 383 kr
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136520 095 kr
DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----8 195 kr
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----9 425 kr
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----10 607 kr
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----10 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilatorhjul 11 ​​tum 115v
11 538 kr /enhet