DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYW

DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 tum 115v

Finns i lager
Artikel: AE3KYW Modell: 5DVN8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 425 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeJa
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM @ 0.000-in. SP369/309/250
CFM @ 0.125-in. SP325/255/171
CFM @ 0.250-in. SP269 / 152 / -
CFM @ 0.375-in. SP160 / - / -
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.03
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare1.00/0.77/0.68
Motor HP1/30
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter3
Övergripande Dia.18.375 "
Totala höjden13.5 "
Fas1
KräverTaksten för ny installation
RPM1550/1300/1050
Axeldia. Sheave End5 / 16 "
Axeldia. Hjuländ5 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.5.1/3.3/1.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.7 / 2.4 / [radera]
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / - / -
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter8.25 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--15 315 kr
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----16 383 kr
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136520 095 kr
DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----8 195 kr
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----10 607 kr
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----10 785 kr
DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----11 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 tum 115v
9 425 kr /enhet