DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 Inch Wheel Aluminium Roof | AH7MEH

DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 tums hjul aluminiumtak

Finns i lager
Artikel: AH7MEH Modell: 36WG76

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
CFM @ 0.000-in. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125-in. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250-in. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375-in. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500-in. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625-in. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750-in. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875-in. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000-in. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250-in. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500-in. SP- / - / 1365
Dimension A19 "
Dimension B24.875 "
Dimension C28.25 "
Dimension D17.375 "
VäxeltypDirektdrift
TullbetygStandard
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.08/0.17/0.60
Max. Inloppstemp.300 grader
Max. Driftförstärkare6.6
Motor HP3/4
motortypEC -motor
MonteringsplatsTak
Antal hastigheterVariabel
Övergripande Dia.24.875 "
Totala höjden28.25 "
Fas1
Rekommenderad spjällstorlek (in.)12 X 12
KräverTaksten för ny installation
RPM860/1140/1725
Axeldia. Hjuländ5 / 8 "
Storlek19 "x 19"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.8.3/12.2/18.6
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.7.7/11.8/18.4
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / 10.3/18.0
VarvtalsregleringIngår på motor, 43Y140, 35YV92, 35YV93, 35YV94
HastighetsstyrbarJa
Spänning208/230
Hjuldiameter13.25 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)79.5
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)78.49
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivpaket med motor ingår: Ja
    • Adj. UL 762 Köktak Beståndsnummer: 4HX61

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--15 315 kr
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----16 383 kr
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136520 095 kr
DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----8 195 kr
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----9 425 kr
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----10 607 kr
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----10 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36WG76 Upblast Ventilator 13-1/4 tums hjul aluminiumtak
23 310 kr /enhet