DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 tum 115v

Finns i lager
Artikel: AE3KYU Modell: 5DVN6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeJa
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd19 "
Basbredd19 "
CFM @ 0.000-in. SP197/165/133
CFM @ 0.125-in. SP164/126/81
CFM @ 0.250-in. SP128 / 70 / -
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.02
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare1.00/0.77/0.68
Motor HP1/60
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter3
Övergripande Dia.18.375 "
Totala höjden13.5 "
Fas1
KräverTaksten för ny installation
RPM1550/1300/1050
Axeldia. Sheave End5 / 16 "
Axeldia. Hjuländ5 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.9/2.5/1.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.0 / 2.5 / [radera]
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.- / - / -
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter8.25 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1475
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 5DVN6 upblast ventilator tillåter kontinuerlig drift för att ventilera ut ångor, lukter, smutsig luft och fettfyllda ångor.

Funktioner:

  • Dayton 5DVN6 upblast ventilator är utrustad med en motor med variabel hastighet och har elektroniskt kommuterad motor (ECM) teknologi för att drivas på en växelströmsförsörjning, vilket bibehåller korrekt luftflöde genom systemet.
  • Denna enhet har en potentiometerskiva monterad på motorn för att styra hastigheten.
  • Den har en spunnen aluminiumkant med en motorbas i galvaniserad metall och stöd för korrosionsbeständig prestanda.
  • Motorrummet kyls av frisk utomhusluft.

Standarder och godkännanden:

  • INTE MIN
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala inloppstemperaturen för denna ventilator?

S. Den kan hantera inloppstemperaturer upp till 130 grader Fahrenheit.

F. Vilka verktyg krävs för att montera denna ventilator?

A.

  • Dayton takkant och monteringsfästen
  • Tätningsmedel eller krita
  • Varvräknare

F. Hur installerar man denna upblast-fläkt?

A.

  • Gör ett lämpligt stort hål i takytan.
  • Caulk och blixt kantsten för en vattentät tätning.
  • Montera valfritt backdraft-dämpare och fäst spjällflänsen vid kantspjällbrickan.
  • Ta bort motorrummets lock genom att skruva loss fästena.
  • Placera locket på en plan yta i ett område som är skyddat från hårda vindar.
  • Lyft och placera enheten ovanpå takkanten och fäst fläkten vid takkanten med minst åtta fästelement.
  • Vrid hjulet för hand så att det inte skaver och därmed roterar fritt.
  • Kontrollera att alla fästelement är åtdragna.
  • Motorns spänning och strömstyrka måste kontrolleras för kompatibilitet med matningsspänningen innan den slutliga elektriska anslutningen.
  • Installera och koppla in säkerhetsfrånskiljare under ventilatorkåpan och koppla in motorn enligt kopplingsschemat.
  • Skruva tillbaka motorkåpan.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 4HZ41 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--15 315 kr
DAYTON 4HZ44 Upblast Ventilator Wheel 13-1 / 4 Inch 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----16 383 kr
DAYTON 4HZ45 Upblast Ventilator 13-1 / 4 tum 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "1994192618381646136520 095 kr
DAYTON 5DVN8 Upblast Ventilator Wheel 8-1 / 4 Inch 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----9 425 kr
DAYTON 5DVP0 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----10 607 kr
DAYTON 5DVP4 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----10 785 kr
DAYTON 5DVP6 Upblast Ventilator Wheel 11 tum 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----11 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast Ventilatorhjul 8-1/4 tum 115v
8 195 kr /enhet