DAYTON 7H487 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUZ

DAYTON 7H487 kanalfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUZ Modell: 7H487

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 509 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal967
CFM @ 0.000-in. SP17,990
CFM @ 0.125-in. SP17,693
CFM @ 0.250-in. SP17,396
CFM @ 0.375-in. SP17,099
CFM @ 0.500-in. SP16,776
CFM @ 0.625-in. SP16,450
CFM @ 0.750-in. SP16,124
CFM @ 1.000-in. SP15,526
CFM @ 1.250-in. SP14,888
CFM @ 1.500-in. SP14,171
CFM @ 1.75-in. SP13,273
CFM @ 2.000-in. SP12,242
Fulllastförstärkare20.6-18.7/9.3
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.20 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41 7 / 8
Inloppsbredd (in.)41 7 / 8
Max. BHP7.85
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP7.5
Motorvarvtal1065
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41 7 / 8 "
Utloppsbredd41 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.34
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.33
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.33
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.2273
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 5AV84 kanalfläkt 30 tum | AE3BGA 5AV84--------78 788 kr
RFQ
DAYTON 7H485 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.294 856 kr
DAYTON 7H486 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.697 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H487 kanalfläkt 30 tum
103 509 kr /enhet