DAYTON 5AV84 kanalfläkt 30 tum | AE3BGA

DAYTON 5AV84 Kanalfläkt 30 tum

Artikel: AE3BGA Modell: 5AV84
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

78 788 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.20-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41 7 / 8
Inloppsbredd (in.)41 7 / 8
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41 7 / 8 "
Utloppsbredd41 7 / 8 "
Axel Dia.1 1 / 4 "
TypCentrifugal, mindre körpaket
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 221.85
Fartygets höjd (cm)187.96
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 7H485 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.294 856 kr
DAYTON 7H486 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.697 250 kr
DAYTON 7H487 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3103 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AV84 Kanalfläkt 30 tum
78 788 kr /enhet