DAYTON 7H486 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUY

DAYTON 7H486 kanalfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUY Modell: 7H486

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal845
CFM @ 0.000-in. SP15,720
CFM @ 0.125-in. SP15,380
CFM @ 0.250-in. SP15,041
CFM @ 0.375-in. SP14,680
CFM @ 0.500-in. SP14,307
CFM @ 0.625-in. SP13,943
CFM @ 0.750-in. SP13,604
CFM @ 1.000-in. SP12,860
CFM @ 1.250-in. SP11,957
CFM @ 1.500-in. SP10,839
CFM @ 1.75-in. SP9309
Fulllastförstärkare14.5-13.1/6.6
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.20 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41 7 / 8
Inloppsbredd (in.)41 7 / 8
Max. BHP5.23
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP5
Motorvarvtal930
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41 7 / 8 "
Utloppsbredd41 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 275.9778
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 5AV84 kanalfläkt 30 tum | AE3BGA 5AV84--------78 788 kr
RFQ
DAYTON 7H485 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUX 7H48510,70371313,26495477803--9.2-8.3/4.294 856 kr
DAYTON 7H487 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3103 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H486 kanalfläkt 30 tum
97 250 kr /enhet