Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T906 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMH

DAYTON 12T906 medföljande gränslägesbrytare toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4LMH Modell: 12T906
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps15
KontaktformulärSPDT
Djup1"
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.52 "
IP-värde60
MovementVertikal
NEMA-betyg1
Driftkraft8.82 till 12.35 oz.
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 176 grader F.
ResaMaximal förkörning 0.4 mm, överkörning 5.5 mm
Spänningsvärde480 AC / DC
Bredd3.39 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftResaKontaktformulärDjupHöjdPris
DAYTON 12T908 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMK 12T9081-Plunger8.82 till 12.35 oz.Maximal förkörning 0.4 mm, överkörning 5.5 mmSPDT1"2.97 "510SEK
DAYTON 12T909 sluten gränslägesbrytare toppdon Spdt | AA4LML 12T90911.56 "Roterande spakarm20.12 oz.Maximal förkörning 4 mm, överkörning 6 mmSPDT1"3.7 "739SEK
DAYTON 12T910 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMM 12T9103, 4, 13-Plunger28.25 oz.Maximal förkörning 2 mm, överkörning 3 mmSPDT1"2.89 "538SEK
DAYTON 12T912 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMP 12T9123, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT1"3"647SEK
DAYTON 12T914 Inkapslad gränslägesbrytare Toppställdon Spdt | AA4LMR 12T9143, 4, 135.12 "Wobble Stick5.29 oz.Maximal förresa 15 grader, över resa Ej tillämpligt1NO/1NC, SPDT1"6.88 "1 133 kr
DAYTON 12T917 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMV 12T9173, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT1"3"944SEK
DAYTON 12T919 sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AA4LMX 12T9193, 4, 13-Plunger17.64 oz.Maximal förkörning 1 mm, överkörning 3.5 mmSPDT2.13 "3"673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T906 medföljande gränslägesbrytare toppställdon Spdt
480SEK /enhet