DAYTON 30F020 Stol- och bordsförvaringsbil 43-1/2 x 74 | AC4LXG

DAYTON 30F020 Stol- och bordsförvaringsbil 43-1/2 x 74

Artikel: AC4LXG Modell: 30F020
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 175 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHopfällbar stol och bordsförvaringsbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialFenol
Caster TypSnurra
Hjulbredd1.5 "
FinishPulverlack
RamfärgGrå
RammaterialStål
HandtagFast Bar
Rymmer(24) Stolar och (8) Bord
Lastkapacitet500 lb.
Antal hjul4
Totala höjden74 "
Total längd43.5 "
Total bredd31.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Hängarens bredd (13-1 / 4 ")
    • Hängstångens längd (14 ")
    • Bredd mellan hängarsatser (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellRymmerLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 30F018 Stols- och bordsförvaringsbil L63 x H74 | AC4LXE 30F018(36) Stolar och (8) Bord800 lb.74 "63 "6 239 kr
RFQ
DAYTON 30F021 Stol och bordsförvaringsbil 43-1 / 2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Stolar och (8) Bord500 lb.84 "43.5 "5 195 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30F020 Stol- och bordsförvaringsbil 43-1/2 x 74
6 175 kr /enhet