DAYTON 30F018 Stols- och bordsförvaringsbil L63 x H74 | AC4LXE

DAYTON 30F018 Förvaringstruck för stol och bord L63 x H74

Artikel: AC4LXE Modell: 30F018
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 239 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHopfällbar stol och bordsförvaringsbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialFenol
Caster TypSnurra
Hjulbredd1.5 "
FinishPulverlack
RamfärgGrå
RammaterialStål
HandtagFast Bar
Rymmer(36) Stolar och (8) Bord
Lastkapacitet800 lb.
Antal hjul4
Totala höjden74 "
Total längd63 "
Total bredd31.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)190.5
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Hängarens bredd (13-1 / 4 ")
    • Hängstångens längd (14 ")
    • Bredd mellan hängarsatser (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellRymmerLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 30F020 Stol- och bordsförvaringsbil 43-1/2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Stolar och (8) Bord500 lb.74 "43.5 "6 175 kr
RFQ
DAYTON 30F021 Stol och bordsförvaringsbil 43-1 / 2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Stolar och (8) Bord500 lb.84 "43.5 "5 195 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30F018 Förvaringstruck för stol och bord L63 x H74
6 239 kr /enhet