DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hk allmänt bruksmotor för jordbruk, 3-fas, 1745 märkskylt varv/min | CD2LDZ

DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hk allmän bruksmotor för jordbruk, 3-fas, 1745 märkskylt varv/min

Finns i lager
Artikel: CD2LDZ Modell: 48ZJ99

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 855 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt bruksgårdsdriftsmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
FinishEpoxi
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.5-4.5/2.2
HP1.5
Hz60
Längd mindre axel11.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFarm för allmänt bruk
MotorskyddManuell
Varvtal på typskylten1745
Nominell effektivitet86.5%
Total längd13 "
Fas1
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPVarvtal på typskyltenNominell effektivitetFasPris
DAYTON 48ZJ98 Farm Duty Motor, allmänt bruk, 1HP, 3 Fas, 1725 RPM | AX3MJZ 48ZJ9856H3.4-3.3/1.61172585.5%38 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 48ZJ99 1-1/2 hk allmän bruksmotor för jordbruk, 3-fas, 1745 märkskylt varv/min
8 855 kr /enhet