DAYTON 7AR56 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNF

DAYTON 7AR56 avgasfläkt 24 tum med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CNF Modell: 7AR56

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP5608
CFM @ 0.125-in. SP4889
CFM @ 0.250-in. SP3679
Fläkt RPM814
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1.25 "
Flänsbredd28 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.3-1.3/0.70
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. BHP0.38
Max. Djup18 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi Clearance Dia.24.375 "
Venturi Djup4.375 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.7125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAluminium vägglucka nr.LagerstorlekGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Max. BHPMax. DjupPris
DAYTON 7AR59 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNJ 7AR591.6-1.8/0.93C3091"1C05534 "1WBU40.5820 "33 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR56 avgasfläkt 24 tum med drivpaket 208-230/460 V
27 620 kr /enhet