DAYTON 7AR59 Avgasfläkt 30 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNJ

DAYTON 7AR59 avgasfläkt 30 tum med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3CNJ Modell: 7AR59

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP9474
CFM @ 0.125-in. SP7888
Fläkt RPM687
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsdjup1.25 "
Flänsbredd34 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.6-1.8/0.9
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. BHP0.58
Max. Djup20 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialGjuta aluminium
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.16.3
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Venturi Djup5.25 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW1
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.588
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAluminium vägglucka nr.LagerstorlekGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Max. BHPMax. DjupPris
DAYTON 7AR56 Avgasfläkt 24 tum med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3CNF 7AR561.3-1.3/0.703C3083 / 4 "1C74628 "1WBU30.3818 "27 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AR59 avgasfläkt 30 tum med drivpaket 208-230/460 V
33 911 kr /enhet