A B Noggrannhet: +/- 0.2% FS , Automatisk avstängning: Ja , Display: 4 siffror LCD , Funktion: Peak Hold för spänning och kompression, Hi-Lo Comparator med indikator, Memory Mode , Gränssnitt: USB, RS-232, analog , Minne: Kontinuerligt minne 1000 poäng, singelminne 100 poäng, standardminne 50 poäng och statistik (max, min, topp, genomsnitt och standardavvikelse) , Utdatatyp: USB / RS-232 / Analog , Kraftkälla: Uppladdningsbart Ni-Cad-batteri eller medföljande nätadapter / laddare , Samplingshastighet: 1000 Hz