DAYTON 6RJX7 Inomhuskanalugn 30 grader F 8642 Cfm Ng | AF2DJD

DAYTON 6RJX7 inomhus kanalugn 30 grader F 8642 Cfm Ng

Finns i lager
Artikel: AF2DJD Modell: 6RJX7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalugn inomhus
Luftflöde8642 cfm
Lufttemp. Stiga30 grader F
BtuH-ingång350,000
BtuH-utgång280,000
Brännarens luftinloppsstorlek6
CFM @ 65 (F) Stiga4000 cfm
CFM @ 80 (F) Stiga3200 cfm
Djup37 "
Rökrör Dia.6"
Fulllastförstärkare1.9A
Gasanslutning3 / 4 "
Gas typNG
Höjd37.75 "
Hz60
TändningssystemDirekt gnista
Luftutsläppshöjd inomhus19 "
Inomhusluftutloppsbredd40-1 / 4 "
Installationshöjd8 ft.
Max. Extern SP0.90 "WC
Primärt material för värmeväxlare409 Stainless Steel
TjänståtkomstplatsSida
Spänning120
Bredd42.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 175.05
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8416200040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdPris
DAYTON 6RJV6 Inomhuskanalugn 37 tum D 8642 Cfm Ng | AF2DHF 6RJV637 "37.75 "54 375 kr
DAYTON 6RJW3 Inomhuskanalugn 37 tums D naturgas 8642 Cfm | AF2DHN 6RJW337 "37.75 "68 234 kr
DAYTON 6RJX0 Kanalugn inomhus naturgas 8642 Cfm 37 tum D | AF2DHW 6RJX037 "37.75 "53 974 kr
DAYTON 6RJY4 Inomhuskanalugn 8642 Cfm naturgas 30 grader F | AF2DJL 6RJY440 "36 "81 155 kr
DAYTON 6RJZ1 Inomhuskanalugn Naturgas 8642 Cfm 30 grader F | AF2DJU 6RJZ140 "36 "93 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6RJX7 inomhus kanalugn 30 grader F 8642 Cfm Ng
67 730 kr /enhet