DAYTON 7K458 Inline Blower With Drive Package 115/208-230 V | AF3NGE 7K456

DAYTON 7K458 Inline-fläkt med drivpaket 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AF3NGE Modell: 7K458Korsreferens: 7K456 / 7K456

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Fläktvarvtal2488
CFM @ 0.000-in. SP2820
CFM @ 0.125-in. SP2777
CFM @ 0.250-in. SP2734
CFM @ 0.375-in. SP2692
CFM @ 0.500-in. SP2648
CFM @ 0.625-in. SP2605
CFM @ 0.750-in. SP2561
CFM @ 1.000-in. SP2473
CFM @ 1.250-in. SP2384
CFM @ 1.500-in. SP2291
CFM @ 1.75-in. SP2196
CFM @ 2.000-in. SP2089
CFM @ 2.500-in. SP1848
Fulllastförstärkare18.0 / 9.3-9.0
Höjd19 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.9"
Inloppshöjd (in.)15-7/8
Inloppsbredd (in.)15-7/8
Max. BHP1.57
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.9"
Utloppshöjd15.875 "
Utloppsbredd15.875 "
Fas1
Axel Dia.0.75 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.31
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.30
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.328
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPPris
DAYTON 7K438 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---28 047 kr
DAYTON 7K439 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--26 904 kr
DAYTON 7K440 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFK 7K440424248053937833228522917428 888 kr
DAYTON 7K441 Inline-fläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3NFL 7K441424248053937833228522917430 161 kr
DAYTON 7K442 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----28 585 kr
DAYTON 7K443 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----27 192 kr
DAYTON 7K444 Inline-fläkt med drivpaket 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--29 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7K458 Inline-fläkt med drivpaket 115/208-230 V
33 795 kr /enhet