DAYTON Lyftkedjeliftar, 5 fot lyft


Filter
Broms: Ratch and Pawl mekanisk lastbroms , Hiss: 5 ft. , Reeving: 1
StilModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris (ex moms)
A
29 XP45
Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "6 271 SEK
A
29 XP53
Pulverlackat1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "19 314 SEK
A
29 XP48
Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "10 659 SEK
B
29 XP38
Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "7 546 SEK
B
29 XP44
Zink-pläterad1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "8 567 SEK
B
29 XP41
Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 738 SEK

Lyftkedjeliftar, 5 fot lyft

Dayton kedjetelfer är konstruerade för att lyfta och sänka tunga laster utan hjälp av maskiner. De är försedda med kraftiga stålkedjor och mjuka handtag som hjälper till att enkelt lyfta massor av last. Dessa kedjetelfer med spak har frikedjekoppling som möjliggör snabb lastinfästning och är lasttestade för säkerhet. Välj från en rad av dessa kedjetelfer med hävarm, tillgängliga i pulverlackerade och zinkpläterade alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?