DAYTON 29XP53 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 5 fot | AF9EYE

DAYTON 29XP53 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 5 fot

Finns i lager
Artikel: AF9EYE Modell: 29XP53

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsRatch and Pawl mekanisk lastbroms
KedjaHärdat stål
Kedjelängd5-1 / 2 fot
FinishPulverlackat
Kroköppning1-17 / 32 "
Spaklängd16-1 / 8 "
Hiss5 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar19.625 "
ÖverbelastningsskyddJa
Drag för att lyfta last72 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.0778
Fartygets höjd (cm)53.49
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
DAYTON 29XP38 Spak Kedjelyft 1500 lb Lyft 5 fot | AF9EXN 29 XP38Zink-pläterad1.125 "1500 lb.13.375 "7 546 kr
DAYTON 29XP41 Spak Kedjelyft 3000 lb Lyft 5 fot | AF9EXR 29 XP41Zink-pläterad1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "5 738 kr
DAYTON 29XP44 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 5 fot | AF9EXV 29 XP44Zink-pläterad1-17 / 32 "6000 lb.19.625 "8 567 kr
DAYTON 29XP45 Spak Kedjelyft 1500 lb Lyft 5 fot | AF9EXW 29 XP45Pulverlackat1.125 "1500 lb.13.375 "6 271 kr
DAYTON 29XP48 Spak Kedjelyft 3000 lb Lyft 5 fot | AF9EXZ 29 XP48Pulverlackat1-7 / 32 "3000 lb.15.625 "10 659 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29XP53 Spak Kedjelyft 6000 lb Lyft 5 fot
19 314 kr /enhet