DAYTON 1XFY1 Linjär ställdon 115vac 300 Lb belastning | AB4EGH

DAYTON 1XFY1 Linjärt ställdon 115vac 300 Lb Last

Finns i lager
Artikel: AB4EGH Modell: 1XFY1Korsreferens: 5ZC29

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)40C / 104F
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsJa
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
Fulllastförstärkare1.4
VäxelmaterialStål
GearsWorm
Husets materialStål
Hz60
GränslägesbrytartypJusterbar
Max. Omgivningstemperatur40 grader C / 104 grader F
motortypPermanent delad kondensator
MuttermaterialDelrin
Operativsystem Frekvens60 Hz
Nominell belastning (Lb.)300
Indragen dimension (in.)20.00
Indragen längd20 "
SkruvtypHöjdpunkt
Fart19.4 tum / minut
Slaglängd12 "
Termisk skyddAutomatisk återställning
Resa12 "
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2505
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontinuerlig drift (in.) (194)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleKapslingstypFulllastförstärkareIndragen längdFartTermisk skyddPris
DAYTON 1XFX9 Linjärt ställdon 115vac 400 Lb belastning | AB4EGG 1XFX925%Helt sluten ej ventilerad1.420 "8.4 tum / minutAutomatisk återställning7 261 kr
DAYTON 1XFX6 Linjärt ställdon 115vac 1300 Lb 10 tum | AF6PXK 1XFX625%Helt sluten fläktkyld4.220.5 "-Automat24 477 kr
DAYTON 1XFX7 Linjärt ställdon 115vac 1000 Lb 12 tum | AF6PXL 1XFX725%Helt sluten fläktkyld4.220.5 "-Automat14 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XFY1 Linjärt ställdon 115vac 300 Lb Last
9 623 kr /enhet