DAYTON 1XFX7 Linjärt ställdon 115vac 1000 Lb 12 tum | AF6PXL

DAYTON 1XFX7 linjärt ställdon 115vac 1000 Lb 12 tum

Finns i lager
Artikel: AF6PXL Modell: 1XFX7Korsreferens: 1XFX8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsJa
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten fläktkyld
Fulllastförstärkare4.2
VäxelmaterialStål
Husets materialStål
Hz60
GränslägesbrytartypJusterbar
Max. Omgivningstemperatur40 grader C / 104 grader F
motortypPermanent delad kondensator
MuttermaterialDelrin
Indragen längd20.5 "
SkruvtypHöjdpunkt
Slaglängd12 "
Termisk skyddAutomat
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4725
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)66.29
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8428900290

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)
    • Nominell belastning (1000 lb.)
    • Hastighet @ nominell belastning (20 tum / min.)
    • Drivsystemstyp (Acme Worm Gear)

Produktvarianter

ProduktModellDuty CycleKapslingstypFulllastförstärkareIndragen längdFartTermisk skyddPris
DAYTON 1XFX9 Linjärt ställdon 115vac 400 Lb belastning | AB4EGG 1XFX925%Helt sluten ej ventilerad1.420 "8.4 tum / minutAutomatisk återställning7 261 kr
DAYTON 1XFY1 Linjär ställdon 115vac 300 Lb belastning | AB4EGH 1XFY125%Helt sluten ej ventilerad1.420 "19.4 tum / minutAutomatisk återställning9 623 kr
DAYTON 1XFX6 Linjärt ställdon 115vac 1300 Lb 10 tum | AF6PXK 1XFX625%Helt sluten fläktkyld4.220.5 "-Automat24 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XFX7 linjärt ställdon 115vac 1000 Lb 12 tum
14 126 kr /enhet