DAYTON 7AD63 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BDW

DAYTON 7AD63 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BDW Modell: 7AD63

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium Duty Avgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP5550
CFM @ 0.125-in. SP4919
CFM @ 0.250-in. SP4269
Fläkt RPM1085
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsdjup1"
Flänsbredd24 "
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare1.6-1.8/0.9
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Djup19.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
MotorhöljeHelt sluten ej ventilerad
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.7
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Venturi Djup3.25 "
Spänning208-230/460
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.981
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareMax. BHPMotor HPSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 7AD55 Avgasfläkt 20 tum 208-230 / 460 V | AF3BDM 7AD55440436728610.9-1.0/0.500.301/414.315 766 kr
DAYTON 7AD59 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V | AF3BDR 7AD59484441569471.3-1.3/0.700.401/316.117 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AD63 Avgasfläkt 20 tum 208-230/460 V
19 373 kr /enhet