Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Finns i lager
Artikel: AA4VEX Modell: 13F515
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps5
KontaktformulärSPDT
Djup0.71 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.18 "
IP-värde67
MovementVertikal
NEMA-betyg3, 4, 13
Driftkraft11.8N (42.47 oz.)
Driftstemp. Räckvidd-14 grader till 158 grader F.
ResaMaximalt förresa 0.06 ", överresa 0.118"
Spänningsvärde250AC
Bredd2.29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstilHöjdDriftkraftResaPris
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Kolv, rulle2.41 "11.8N (42.47 oz.)Maximalt förresa 0.06 ", överresa 0.118"699SEK
DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY 13F516Horisontell rullspak2.11 "4N (14.4 oz.)Maximalt förresa 0.079 ", överresa 0.157"496SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
486SEK /enhet