DAYTON 2VZH5 Luftrenare / cirkulator 36 tum 5460 Cfm 115v | AC3TJZ

DAYTON 2VZH5 luftrenare/cirkulator 36 tum 5460 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3TJZ Modell: 2VZH5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 941 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrenare / cirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.346
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.215
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft160
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög5460
CFM låg3854
CFM / Watt11.8
Ledningslängd10ft.
VäxeltypBälte
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM850/600
SkyddsmaterialStål
Höjd41.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup21 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal850/600
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades4
Driftförstärkare4.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Ljud nivå91.5dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt460
Bredd39 "
TrådskyddsfinishGrå pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBlad Dia.CFM högLjud nivåWattBreddVäxeltypFläkt RPMPris
DAYTON 2VZH3 Luftrenare / cirkulator 30 tum 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Bälte627/44015 178 kr
DAYTON 2VZH4 Luftrenare / cirkulator 36 tum 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Bälte530/38517 391 kr
DAYTON 2VZH6 Luftrenare / cirkulator 42 tum 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkt377/27521 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VZH5 luftrenare/cirkulator 36 tum 5460 Cfm 115v
17 941 kr /enhet