DAYTON 2VZH6 Luftrenare / cirkulator 42 tum 5702 Cfm 115v | AC3TKA

DAYTON 2VZH6 luftrenare/cirkulator 42 tum 5702 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3TKA Modell: 2VZH6

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrenare / cirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.145
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.95
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft92
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög5702
CFM låg4159
CFM / Watt8.1
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM377/275
SkyddsmaterialStål
Höjd47.5 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup21 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725/1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades4
Driftförstärkare6.19
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Ljud nivå90dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt703
Bredd45 "
TrådskyddsfinishGrå pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.25
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBlad Dia.CFM högLjud nivåWattBreddVäxeltypFläkt RPMPris
DAYTON 2VZH3 Luftrenare / cirkulator 30 tum 3606 Cfm 115v | AC3TJX 2VZH35.0430 "360695dBA56834 "Bälte627/44015 178 kr
DAYTON 2VZH4 Luftrenare / cirkulator 36 tum 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Bälte530/38517 391 kr
DAYTON 2VZH5 Luftrenare / cirkulator 36 tum 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Bälte850/60017 941 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VZH6 luftrenare/cirkulator 42 tum 5702 Cfm 115v
21 527 kr /enhet