DAYTON 2VZH3 Luftrenare / cirkulator 30 tum 3606 Cfm 115v | AC3TJX

DAYTON 2VZH3 luftrenare/cirkulator 30 tum 3606 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3TJX Modell: 2VZH3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrenare / cirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.179
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.114
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft90
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög3606
CFM låg2530
CFM / Watt6.3
Ledningslängd10ft.
VäxeltypBälte
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM627/440
SkyddsmaterialStål
Höjd36 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup21 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725/1100
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades4
Driftförstärkare5.04
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Ljud nivå95dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt568
Bredd34 "
TrådskyddsfinishGrå pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 71.55
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)99.82
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellDriftförstärkareBlad Dia.CFM högLjud nivåWattBreddVäxeltypFläkt RPMPris
DAYTON 2VZH4 Luftrenare / cirkulator 36 tum 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Bälte530/38517 391 kr
DAYTON 2VZH5 Luftrenare / cirkulator 36 tum 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Bälte850/60017 941 kr
DAYTON 2VZH6 Luftrenare / cirkulator 42 tum 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direkt377/27521 527 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2VZH3 luftrenare/cirkulator 30 tum 3606 Cfm 115v
15 178 kr /enhet