DAYTON Belysning Fotokontroller, 9 tums ledare, genomskinliga


Filter
Färg: genomskinlig , Kontaktformulär: SPST , Djup: 1.875 " , Kapslingstyp: Rightight , Husmaterial: polykarbonat , Längd: 1.75 " , Montering: Fast , NEMA-betyg: Inte betygsatt , Temp. Räckvidd: -40 grader till 158 grader F. , Bredd: 1.75 "
StilModellMax. WattalSpänningPris (ex moms)
A
26WA97
720120149 SEK
A
26WA98
720 till 1662120 till 277254 SEK

Belysning Fotokontroller, 9 tums ledare, genomskinliga

Dayton fotokontroller är utformade för att tända lampor i skymningen och släcka i gryningen i applikationer inklusive parkeringsplatser, gatu- och skyltbelysning och mer. Dessa enheter har också gjutet aluminiumhölje för stöt- och nötningsbeständighet och tål temperaturer upp till 158 grader F. Dessa enheter inkluderar raintight-kapslingar för att klara alla typer av väderförhållanden. De tillåter fast montering för bättre ljustäckning. Välj från en rad av dessa fotokontroller, tillgängliga i spänningsbetyg på 120 och 120 till 277VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?