Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 26WA97 Photocontrol Fast 120vac | AB8QRC

DAYTON 26WA97 Fotokontroll Fast 120vac

Finns i lager
Artikel: AB8QRC Modell: 26WA97

Få det Maj 7, Tisdag
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
149SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
Färggenomskinlig
KontaktformulärSPST
Djup1.875 "
KapslingstypRightight
Fotljus av30 till 60
Fotstearinljus på10 till 20
Husets materialpolykarbonat
Längd1.75 "
Max. Ballastförstärkare6
Max. Glödlampor6
Max. Wattal720
MonteringFast
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)14.8
Fartygets längd (cm)40.6
Fartygets bredd (cm)7.1
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Fördröjning Åtgärd eliminerar belastningar som stängs av på grund av bilstrålkastare, blixt, 9 "ledningar

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalSpänningPris
DAYTON 26WA98 Photocontrol Fast 120 Till 277vac | AB8QRD 26WA98720 till 1662120 till 277280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 26WA97 Fotokontroll Fast 120vac
149SEK /enhet