DAYTON Kolvpumpstillbehör


Filter
Höjd: 3" , Längd: 2.125 " , Material: Mässing rostfritt stål, Buna-N , Max. Vätsketemperatur: 190 F , Max. Tryck: 4000 psi , Typ: Justerbar , Bredd: 1"
StilModellFlödesområdePris (ex moms)
A
1MCZ7
2 till 3 GPM409 SEK
B
1MCZ8
3 till 4 GPM434 SEK
B
1MCZ9
4 till 5.5 GPM435 SEK

Kolvpumpstillbehör

Dayton kolvpumpstillbehör är idealiska för att ersätta slitna eller trasiga delar i kolvpumpar i kommersiella och industriella tillämpningar. Inloppsvattenfiltren tar bort föroreningar från inloppsvattenförsörjningen för att ge ren och klar vattenånga för högtryckspumpar. Kemikalieinjektorerna används för tillförsel av kemikalier för att driva eller rengöra pumparna. Vattenfiltren och kemikalieinjektorerna tål ett maximalt tryck på 100 respektive 4500 psi. De har mässing och aluminium / rostfritt stålkonstruktion med Buna-N tätning för korrosionsbeständighet och hållbarhet. Raptor Supplies erbjuder vattenfiltren med en flödeshastighet på 8 gpm och kemikalieinjektorer med flödeshastigheter från 2 till 5.5 gpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?