Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1MCZ7 kemisk injektor 2-3 Gpm | AB2JQD

DAYTON 1MCZ7 kemisk injektor 2-3 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB2JQD Modell: 1MCZ7
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
409SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKemisk injektor
Urladdningsport (in.)3/8 M.
Flödesområde2 till 3 GPM
Höjd3"
Inloppsport3/8 M.
Längd2.125 "
MaterialMässing rostfritt stål, Buna-N
Max. Vätsketemp.190 F
Max. Tryck4000 psi
TypJusterbar
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFlödesområdePris
DAYTON 1MCZ8 kemisk injektor 3-4 Gpm | AB2JQE 1MCZ83 till 4 GPM434SEK
DAYTON 1MCZ9 kemisk injektor 4-5.5 Gpm | AB2JQF 1MCZ94 till 5.5 GPM435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1MCZ7 kemisk injektor 2-3 Gpm
409SEK /enhet