DAYTON Trumpumprör


Filter
Adaptertyp: 2 "Bung , För användning på: 1DLK6 till 1DLK9 , Packningsmaterial: PTFE , GPM: 32 , Höjd: 39 " , Inloppsstorlek: 1.625 " , Max. Tryck: 16 psi , Max. Viskositet: 1500 CPS , Maximalt huvud: 36 ft. , Uttagsstorlek: 1" , Total längd: 43 "
StilModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A
1DLL3
175 grader F175 grader FKynarKynar, PVDF, PTFE10 353 SEK
B
1DLL1
190 grader F190 grader FCPVCCPVC, PTFE7 512 SEK

Trumpumprör

Dayton trumpumprör är enheter som har ett pumphjul och en styv insugningsaxel för att dra vätska ur en behållare. Dessa rör har CPVC / Kynar -konstruktion för optimala flödeshastigheter och utmärkt nötning. De är integrerade med PTFE -packningar för hög värmeisolering och tål vätsketemperaturer upp till 190 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?