DAYTON 1DLL1 Pump Trum Pump Body Material Cpvc | AA9JWA

DAYTON 1DLL1 Pumptrumma Pumpkroppsmaterial Cpvc

Finns i lager
Artikel: AA9JWA Modell: 1DLL1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Adaptertyp2 "Bung
För användning på1DLK6 till 1DLK9
PackningsmaterialPTFE
GPM32
Höjd39 "
Inloppsstorlek1.625 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten35
Max. Flytande temp.190 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.190 grader F
Max. Viskositet1500 CPS
Maximal huvud36 ft.
uppmättNej
Utloppsstorlek1"
Total längd43 "
PumpkroppsmaterialCPVC
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
Vättade materialCPVC, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)113.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris
DAYTON 1DLL3 Pump Trumma Pump Body Material Kynar | AA9JWC 1DLL3175 grader F175 grader FKynarKynar, PVDF, PTFE10 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLL1 Pumptrumma Pumpkroppsmaterial Cpvc
7 512 kr /enhet