DAYTON 1DLL3 Pump Trumma Pump Body Material Kynar | AA9JWC

DAYTON 1DLL3 Pumptrumma Pumpkroppsmaterial Kynar

Finns i lager
Artikel: AA9JWC Modell: 1DLL3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsrör för trumpump
Adaptermaterialpolypropylen
Adaptertyp2 "Bung
För användning på1DLK6 till 1DLK9
PackningsmaterialPTFE
GPM32
Höjd39 "
Inloppsstorlek1.625 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten35
Max. Flytande temp.175 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.175 grader F
Max. Viskositet1500 CPS
Maximal huvud36 ft.
uppmättNej
Utloppsstorlek1"
Total längd43 "
PumpkroppsmaterialKynar
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
Vättade materialKynar, PVDF, PTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.51
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)113.67
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8414809000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris
DAYTON 1DLL1 Pump Trum Pump Body Material Cpvc | AA9JWA 1DLL1190 grader F190 grader FCPVCCPVC, PTFE7 512 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLL3 Pumptrumma Pumpkroppsmaterial Kynar
10 353 kr /enhet