GPM för vatten @ 10 ft av huvudet: 3.4 , GPM vatten @ 20 Ft. av huvudet: 2.6 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 1.3 , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 0.0 , Husmaterial: Plast , HP: 1/12 , Impeller Material: Nitril , Max. Huvud: 40 Ft. , Max. Tryck: 17.3 PSI , Max. Viskositet: 3000 XNUMX SSU , RPM: 4500 , Täta: Nitrilläpp , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Suglyft: 7.5 Ft. , Temp. Räckvidd: 185 F , Bredd: 4.75 "
Flexibla pumphjulspumpar
Daytons flexibla impellerpumpar är designade för att överföra färskvatten till tunga vätskor med högt fast innehåll. De har en plastkropp med en självsugande design för långa drifttimmar. ODP-motorer kräver inget externt kylmedel för att förhindra överhettning, medan TEFC-motorer kräver en extern fläkt för kylning. De ger positiv förskjutning utan metall till metall kontakt. Dessa pumpar har ett nitrilhjul och läpptätningar för att förhindra läckage under kraftig vätskeöverföring. Axeln av rostfritt stål roterar pumphjulet med höga hastigheter och har en maximal lyftkapacitet på 40 fot. Välj från ett brett utbud av pumpar, tillgängliga i 12VDC och 120VAC spänningsklasser.