Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3ACA5 Pump plast 1/12 hk 12vdc 7.5 ampere | AC8HAP

DAYTON 3ACA5 Pump Plast 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AC8HAP Modell: 3ACA5
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
2 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps7.5
GPM för vatten @ 0 ft. av Head4.0
GPM för vatten @ 10 ft. av Head3.4
GPM för vatten @ 20 ft. av Head2.6
GPM för vatten @ 30 ft. av Head1.3
GPM för vatten @ 40 ft. av Head0.0
Höjd3.125 "
Husets materialPlast
HP1/12
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp3/4 MGHT
Längd6"
Max. Huvud40 Ft.
Max. Tryck17.3 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min3000
Max. Viskositet3000 XNUMX SSU
motortypTEFC
Prime i fötter7.5
RPM4500
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft7.5 Ft.
Temp. Räckvidd185 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning12 VDC
Bredd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6065
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 11 ft of Head (3.2)
    • GPM för vatten @ 23 ft of Head (2.8)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdLängdmotortypSpänningPris
DAYTON 3ACA4 Pump plast 1/12 hk 115v 2 ampere | AC8HAN 3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC2 816 kr
DAYTON 3ACA6 Pump Plast 1/12 Hk 12vdc 7.5 Ampere | AC8HAQ 3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC2 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ACA5 Pump Plast 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amp
2 733 kr /enhet