DAYTON 4C131 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEQ

DAYTON 4C131 Blåsare 13 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WEQ Modell: 4C131

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 993 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd26 "
Husets längd23 "
Husets materialStål
Husets bredd25 "
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3800
Max. Inloppstemp.180 grader F.
Motor HP1 till 5
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMindre körpaket
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)70.36
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris
DAYTON 7D767 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5Klass F3495Med Drive Package208-230/46021 719 kr
DAYTON 7D768 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46020 731 kr
DAYTON 7D769 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3Klass B3450Med Drive Package230/46025 714 kr
DAYTON 7D770 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWY 7D770145T--3Klass B3450Med Drive Package230/46026 101 kr
DAYTON 7D771 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klass F3495Med Drive Package208-230/46025 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C131 Blåsare 13 1/2 tum
10 993 kr /enhet