DAYTON 7D767 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWV

DAYTON 7D767 Blåsare 13 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWV Modell: 7D767

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP1191 @ 2200 RPM
CFM @ 2.000-in. SP1092 @ 2250 RPM
CFM @ 3.000-in. SP980 @ 2300 RPM
CFM @ 4.000-in. SP895 @ 2400 RPM
CFM @ 5.000-in. SP726 @ 2450 RPM
CFM @ 6.000-in. SP660 @ 2600 RPM
CFM @ 7.000-in. SP590 @ 2750 RPM
CFM @ 8.000-in. SP579 @ 2920
dBA @ 5 fot85
Urladdningshöjd (in.)7.125
Urladdningsbredd (in.)5.75
Fulllastförstärkare4.3-4.0/2.0
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd26 "
Husets längd23 "
Husets materialStål
Husets bredd25 "
Hz60
Inlopp Dia.8"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal2920
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram143T
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3495
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1"
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.652
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorramCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalTypSpänningPris
DAYTON 4C131 Fläkt 13 1/2 tum | AD6WEQ 4C131---1 till 5--Mindre körpaket-10 993 kr
DAYTON 7D768 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klass F3495Med Drive Package208-230/46020 731 kr
DAYTON 7D769 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3Klass B3450Med Drive Package230/46025 714 kr
DAYTON 7D770 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWY 7D770145T--3Klass B3450Med Drive Package230/46026 101 kr
DAYTON 7D771 Fläkt 13 1/2 tum | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klass F3495Med Drive Package208-230/46025 921 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D767 Blåsare 13 1/2 In
21 719 kr /enhet