Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MJK3 Rund Sling Endless 3 Fot 2600 Lb. | AC2RGE

DAYTON 2MJK3 Rund Sling Endless 3 Fot 2600 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC2RGE Modell: 2MJK3
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRunt sele
Kapacitet för korgkoppling5,200 Ibs
Choker Hitch Kapacitet2100 lb.
Färg kodPurple
Diameter5 / 8 "
Längd3ft.
Materialpolyester
Sling typEndless
Temp. Räckvidd-50 till 200 grader F
Vertikal dragkapacitet2600 lb.
Bredd under belastning1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterLängdVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris
DAYTON 2MJK5 Rund Sling Endless 4 Fot 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "284SEK
DAYTON 2MJK7 Rund Sling Endless 6 Fot 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "397SEK
DAYTON 2MJK9 Rund Sling Endless 8 Fot 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "449SEK
DAYTON 2MJL2 Rund Sling Endless 10 Fot 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "542SEK
DAYTON 2MJL4 Rund Sling Endless 3 Fot 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "188SEK
DAYTON 2MJL6 rund sele ändlös 4 fot 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "324SEK
DAYTON 2MJL7 Rund Sling Endless 6 Fot 5300 Lb. | AC2RGR 2MJL710,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "6"5300 lb.1.5 "442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MJK3 Rund Sling Endless 3 Fot 2600 Lb.
217SEK /enhet